FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの PCアクセサリー
FCT - A MOLEX COMPANYの ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ 5極 オス PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65795916
品番
FM7W2P1-K120 / 1731070091
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5088
アズワン品番
65-7522-32