保護皮膜SEAL PEEL #011

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 65796335 品番 01105KG
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。
この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。
剥がした皮膜は再度溶解可能です。
一年程度の短期防錆に適します。

用途
ドリル、バイト、ゲージ、エンドミル、カッターその他、鋭い刃物等の保護。
バルブその他の精密金属部品の保護。
ガラス製品その他への防毀損。
トラスコ品番207-2536 材質熱可塑性樹脂 質量(kg)5 淡黄褐色 タイプホットタイプ 使用温度範囲(℃)約180 容量(kg)5 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
製品カバー
株式会社Miyawaki Dia 様 (製造業)

昔に比べて、匂いもあまり気にならないし
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする