関東化学
関東化学の 自動車用塗料
関東化学の 耐熱/防錆塗料
関東化学の 防錆塗料
保護皮膜SEAL PEEL #011CN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
65796369
品番
011-CN5KG
参考基準価格(税別)
¥72,164
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。
この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。
剥がした皮膜は再度溶解可能です。
長期防錆に適します。
用途
長期防錆保管並びに海上輸送など高湿度の条件下にて。
トラスコ品番
207-2539
材質
熱可塑性樹脂
質量(kg)
5
色
淡黄褐色
タイプ
ホットタイプ
使用温度範囲(℃)
約180
容量(kg)
5
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません