FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの PCアクセサリー
FCT - A MOLEX COMPANYの ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65796564
品番
FMP010P104 / 1731120083
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5130
アズワン品番
65-7521-67