フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 2.8mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65796930
品番
3200959
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:グレー
仕様
●ピン径:2.8mm●エントリ数:1●色:グレー●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0176
アズワン品番
65-7713-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表