※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の 緩衝材
今村紙工の 紙パッキン・ペーパークッション
ボーガスペーパー超薄口 坪量40g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65797019
品番
BP-404M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
坪量40g/m
2
の超薄口タイプです。通常のボーガスペーパーよりもコンパクトで軽いです。
用途
梱包用緩衝材として
材質
新聞古紙40g/m
2
形状
ロールタイプ
幅(mm)
404
質量(g)
6150
長さ(m)
380
加工
ミシン目加工なし
坪量(g/m
2
)
40