EMB-380-S2 Development Board

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65797070 品番113990090
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398


Introduction:The module assessment tool can provide power modules and DB 9 serial interface、users can directly connect with the PC serial port module、and then evaluation module functions. This board developed for EMW3162 WiFi Module.

仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:Wi-Fi、BLE●項目8:EMW3162 WiFi Module開発用 アズワン品番67-0462-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする