FCI コネクタハウジング 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード65797210 品番10157554-01511LF
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ハウジングはコンパクトな設計で、部品の小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部

仕様●オス/メス:オス●シリーズ:Minitek●コード番号:208-3885 アズワン品番65-7632-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする