FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(800個) 注文コード65797368 品番10129378-936003BLF
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6271 アズワン品番65-7575-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする