椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
仕様
超低摩擦・耐摩耗
注文コード
65797734
品番
WT1505-K09-ALF-L
参考基準価格(税別)
¥458
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
271
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
15
仕様
超低摩擦・耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
10.5
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)