曜日別特売
FKH3-25S-5848 from Molex D-subコネクタ 25極 / 1731140320 日本モレックス(molex) 65798120

from Molex D-subコネクタ 25極 / 1731140320

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65798120品番FKH3-25S-5848
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298


FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット
FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。
特長と利点:
組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング

仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401アズワン品番65-7674-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする