HDMIコネクタ メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス/メス:メス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1671 注文コード65802268 品番HDMIFTV7APEG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,400
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オス/メス:メス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1671 アズワン品番65-7487-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする