曜日別特売
GRS-P02LC デコラティブウォール 2600×375 3枚入り タカショー 65802355

GRS-P02LC デコラティブウォール 2600×375 3枚入り タカショー 65802355
GRS-P02LC デコラティブウォール 2600×375 3枚入り タカショー 65802355
GRS-P02LC デコラティブウォール 2600×375 3枚入り タカショー 65802355
GRS-P02LC デコラティブウォール 2600×375 3枚入り タカショー 65802355

デコラティブウォール 2600×375 3枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ライトコンクリート
内容量1箱(3枚)注文コード65802355品番GRS-P02LC
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

リアルなテクスチャー、素材が持つ表面の凹凸、ハイライトや影も忠実に再現。
長い年月を経た風合いと質感を表現する為、複数の柄模様をミックスで梱包しており、1枚1枚の表情が異なります。
扱いやすく施工がしやすい。
水に強くメンテナンスが簡単。

仕様1箱m2数:2.93材質PVC長さ(mm)2600幅(mm)375厚さ(mm)8ライトコンクリート質量(kg/枚)約1.7
注意
※当商品は防火材料ではありません。内装制限のかかる場所では使用しないでください。
※直射日光のあたる場所では使用しないでください。商品の変色や変形の原因となります。
※商品は室内用です。
※商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。
※必ず施工前に4~5箱分を並べてみて全体の色調や納まりを確認してください。
※天井や床には使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする