曜日別特売
GRS-P03C デコラティブウォール 600×300 11枚入り タカショー 65802373

GRS-P03C デコラティブウォール 600×300 11枚入り タカショー 65802373
GRS-P03C デコラティブウォール 600×300 11枚入り タカショー 65802373
GRS-P03C デコラティブウォール 600×300 11枚入り タカショー 65802373
GRS-P03C デコラティブウォール 600×300 11枚入り タカショー 65802373

デコラティブウォール 600×300 11枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
コンクリート
内容量1箱(11枚)注文コード65802373品番GRS-P03C
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リアルなテクスチャー、素材が持つ表面の凹凸、ハイライトや影も忠実に再現。
長い年月を経た風合いと質感を表現する為、複数の柄模様をミックスで梱包しており、1枚1枚の表情が異なります。
扱いやすく施工がしやすい。
水に強くメンテナンスが簡単。

仕様1箱m2数:1.98材質PVC長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)5コンクリート質量(kg/枚)約0.9
注意
※当商品は防火材料ではありません。内装制限のかかる場所では使用しないでください。※直射日光のあたる場所では使用しないでください。商品の変色や変形の原因となります。※商品は室内用です。※商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。※必ず施工前に4~5箱分を並べてみて全体の色調や納まりを確認してください。※天井や床には使用しないでください。※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする