タカショー
タカショーの 内装資材
タカショーの タイル
デコラティブウォール 見切り材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65802434
品番
GRS-PE01G
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
用途
デコラティブウォール用の見切り材です。
材質
PVC
長さ(mm)
2600
幅(mm)
21
色
グレー
奥行(mm)
11
質量(kg/本)
約0.3
注意
※当商品は防火材料ではありません。内装制限のかかる場所では使用しないでください。※直射日光のあたる場所では使用しないでください。商品の変色や変形の原因となります。※商品は室内用です。※商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。※必ず施工前に4〜5箱分を並べてみて全体の色調や納まりを確認してください。※天井や床には使用しないでください。※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません