デコラティブウォール 見切り材

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー 注文コード65802443 品番GRS-PE01IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途デコラティブウォール用の見切り材です。 材質PVC 長さ(mm)2600 幅(mm)21 アイボリー 奥行(mm)11 質量(kg/本)約0.3
注意
※当商品は防火材料ではありません。内装制限のかかる場所では使用しないでください。※直射日光のあたる場所では使用しないでください。商品の変色や変形の原因となります。※商品は室内用です。※商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。※必ず施工前に4〜5箱分を並べてみて全体の色調や納まりを確認してください。※天井や床には使用しないでください。※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする