Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65802679 品番1419240
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698


サイズ D7 の Phoenix カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2111 アズワン品番65-7512-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする