Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65803074 品番1413365
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


サイズ B6 の Phoenix Heavycon Advance スリーブハウジングにねじロックラッチが付いています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 1ケーブルアウトレット:横方向 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2077 アズワン品番65-7519-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする