センセカ(旧デルタオーム)
センセカ(旧デルタオーム)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧デルタオーム)の 温度計・温湿度計
センセカ(旧デルタオーム)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
WBGT指数計セット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65803913
品番
HD32.2Set
参考基準価格(税別)
¥547,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途
学校や職場、工場等におけるWBGT指数
セット内容
HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ
容量
データ保存:67600
保護等級
IP64
測定対象
WBGT指数
インターバル
可変:15秒〜1時間
設置方式
三脚取り付け可
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
0〜90、結露なきこと
動作温度範囲(℃)
-5〜50