仕様測定力(mN)0.75
【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、
ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
用途表面粗さ・輪郭形状の測定長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)動作方式標準タイプ表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx2測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)2