DTX用回転補助治具

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65805119 品番SDT-5N-L
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。
つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。
サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。
角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。

用途測定サンプル回転を継続して測定 高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時) 質量(g)1181 タイプ標準型 最大トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10N-mレンジで使用する場合は、最大トルクが5N-mまでとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする