画像準備中

HERAT ソーチェーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65805846 品番 HJ21-76BP-1P
参考基準価格(税別)¥4,635 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

オレゴン互換性商品

ピッチ0.325" ゲージ0.058"(1.5mm) コマ数76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65805487
2022-02-26
用途:
電動チェーンソーの刃交換
農・林・水産業

他のメーカーの替刃を使用していましたが、値段も手ごろで使いやすいので、次回も購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする