くらこんホールディングス
くらこんホールディングスの 食品
くらこんホールディングスの 乾物
くらこんホールディングスの ゴマ/豆類/きのこ類
おまめ亭 こんぶ豆 115g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(115g×10個)
注文コード
65809529
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,294
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
豆の素材を活かし、ふっくらと炊き上げている。黒糖を使用し、コクとまろやかさのある味わいに仕上げております。
質量(g)
115
原材料
大豆(国産、遺伝子組換えでない)、砂糖、昆布(北海道産)、醤油(大豆・小麦を含む)、食塩、醸造調味料、黒砂糖、たんぱく加水分解物(大豆を含む)/甘味料(ソルビトール)、酸味料
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
エネルギー:160kcal、脂質:3.5g、食塩相当量:1.4g、たん白質:12.2g、炭水化物:22.6g