※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBML6E RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ MTR 65810176 RBML6E RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ MTR 65810176

RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)18(±0.5) ねじ方向左ねじ 注文コード65810176 品番RBML6E
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は寸法D・ねじ方向など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(Φmm)6(H7) 寸法D(Φmm)18(±0.5) 寸法F(mm)36(±0.5) 寸法H(mm)6.75(±0.13) 寸法L(mm)22(±0.7) 寸法O(Φmm)9.0 寸法SΦDB(mm)12.70 寸法TH(mm)M6×1.0(JIS2級) 寸法W(mm)9(0/-0.13) ねじおねじ 材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂) 質量(g)20 タイプRBM-E 材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき) 材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき) 角度α(°)13° ラジアル内部最大すきま(mm)0.03 ねじ方向左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷回転トルク(N・m)0.04MAX 静負荷容量(kN)5.05 動負荷容量(kN)2.17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
車両用スタビライザーリンクの補修用に

調整式スタビライザーリンクのロッドエンドベアリングがヘタってしまったために購入。スタビリンクメーカーに問い合わせましたが使用部品部番について回答が得られなかったので自力で探しました。おそらく同じものです。

4人が参考にしています
対象商品:
65810133
2023-12-23
用途:
砂浜用カーゴ作り

砂浜用カーゴ作りの自転車の後部のクイックジョイントに使用しました。

対象商品:
65810115
2023-02-28
用途:
マニュアルトランスミッションのシフトリンケージに使用

リピートです。マニュアルトランスミッションのシフトリンケージに使用。製品に全く問題ありませんが、NMB製を復活させてほしい。

対象商品:
65810106
2022-06-02
用途:
エンデューロオートバイメンテ

リアブレーキリンクに。錆で動かなくなっていたので交換。ネジ長さだけ短くカットして元のに合わせて使用。満足

1人が参考にしています
対象商品:
65810133
2022-03-13
用途:
組立
製造業

いつも使っているので特に問題無し。
また必要になったら購入します。

対象商品:
65810194
2020-11-19
用途:
バイクの車高調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

高負荷が掛かってもしっかり動いてくれます。作りもいいと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする