※メイン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65810317
品番
V6620BV-13
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。
幅(mm)
86
高さ(mm)
65
質量(g)
233
奥行(mm)
28
ねじサイズ
1/2(接続部)
用途
ボールバルブとして。
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※逆止付きボールバルブを設置する時は、流水方向が上から下へ流れる向きには設置できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材