小型真空ポンプ・コンプレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65810676 品番N96.18
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。
小型・軽量。
【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。
長寿命。
排気速度(流量)の調整が可能 1.5〜7L/min
人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。

材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM 接続口径6 質量(kg)1.3 消費電力(W)19 到達真空度(kPa)13(130mbar) 加圧圧力(kPa)250(2.5bar) 排気速度1.5〜7L サイズ(mm)156×119×75 アズワン品番64-6360-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする