曜日別特売
HSEC8-125-01-S-DV-A HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC 65811158

HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65811158品番HSEC8-125-01-S-DV-A
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6749アズワン品番65-7701-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする