IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812095 品番TPA3140D2PWP
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819


IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP

仕様●タイプ:クラスD●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:10W x 2 @ 8オーム●電圧 - 供給:4.5V〜14.4V:デポップ、短絡および過熱保護●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:28-HTSSOP●パッケージ/ケース:28-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm Width) アズワン品番67-0410-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする