IC FIFO REGISTER 16-DIP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812576 品番CD74HC40105E
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269


IC FIFO REGISTER 16-DIP

仕様●メモリサイズ:64(16 x 4)●機能:非同期●データレート:-●アクセス時間:-●電圧 - 供給:2V 〜 6V●電流 - 供給(最大):-●方向性バス:単向性●拡張タイプ:深さ、幅●プログラム可能フラグサポート:なし●再転送能力:なし●FWFTサポート:なし●動作温度:-55℃〜125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0405-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする