IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812680 品番PCA9554APW
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339


IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP

仕様●I/O数:8●インターフェース:I2C、SMBus●割り込み出力:あり:POR●出力タイプ:プッシュプル●電流 - 出力ソース/シンク:10mA、25mA●クロック周波数:400kHz●電圧 - 供給:2.3V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP アズワン品番67-0408-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする