仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.3V/μs●ゲイン帯域幅積:700kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20nA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:500μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0483-71