IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813337 品番SN65LBC179ADR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489


IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC

仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:30Mbps●電圧 - 供給:4.75V〜5.25V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0408-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする