東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
ICトランシーバ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65813906
品番
TC74VHC541FT-ELK(M
参考基準価格(税別)
¥69
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
仕様
●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Buffer●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8
アズワン品番
67-0441-90