DIN 41651、DIN EN 60352-3/4
TE Connectivity Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタです
TE の Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタは、互換性のあるフラットリボンケーブルと手でつないでケーブルアセンブリを作成できるように設計されています。Novo シリーズは、軍用 / センター極性化を備えた電線対基板 IDC リボンケーブルコネクタや、センター / 軍用極性センター、1.27 mm ピッチリボンケーブル用の 2.54 x 2.54 かん合グリッドと組み合わせて使用します。このAMP-LATCH Novo IDCリボンケーブルコネクタはUL 94V-0仕様の熱可塑樹脂製で、ワイヤサイズ28-26 AWGに対応した2列のIDC二重めっきチューニングフォーク式コンタクトを備えています。この AMP-LATCH Novo ハウジングアセンブリにはカバーが付属しており、オプションのストレインリリーフも用意されています。 IDC は、絶縁変位コネクタの略語です。この電気コネクタは、リボンケーブルや電気通信用途向けに設計されています。また、被覆貫通型コンタクト( IPC )とも呼ばれています。 特長 コネクタシステム - 電線対基板 チューニングフォークコンタクトは、軍事認定の設計を経済的なコストで提供します 接触接合部の両面金メッキ 選択可能な 10 〜 64 ポジション構成 コンタクト設計により、コネクタカバーを使用して、コンタクトとハウジングを均一にラッチできます