IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス 1セット 55個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード65814150 品番661004152122
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:4●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8982 アズワン品番65-7520-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする