LAN制御電源 LAN電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65814868 品番JP-T1220L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000


イーサネット規格に適応したLED電源です。
LED電源にLANケーブルを挿してLANと繋ぎ、同じLANにあるコンピューターからLED電源を調光制御します。

仕様●電源:AC100V系(90V~130V)50/60Hz●消費電力:70W●LED出力:DC0V〜12V可変/2A(MAX)●LAN入力(プロトコル):IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4●寸法:幅70.5×高79×奥175●重量:0.75kg アズワン品番67-2390-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする