スライドカッター ハンブンコ 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格折り目 注文コード65815347 品番PK-800H3
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は規格3種類から選べます 他の種類を見る

スライドカッターハンブンコの替刃
用途で選べる3種類
【直線(切る)】
定期的な刃交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。
使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約20枚。
【ミシン目】
チケットの半券などの、キリトリ線用のミシン目が付けられます。
使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。
【折り目】
小冊子やリーフレット等に、折り目を付けることができます。
使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。
安全にワンタッチ交換! カートリッジ式替刃。刃の交換は、ハンブンコ本体のハンドル部のカバーをあげて簡単にできます。
ハンブンコ本体のハンドルを押すことにより刃が露出する構造だから、通常時は刃に触れない。子供が触っても安心、誰でも簡単に扱える安全な替刃。
他の刃への切り替えもスピーディー! ハンブンコ本体に備えた替刃保管スペース。本体正面にある3つの替刃スロットに、3種すべての刃を収納可能。

質量(g)15 規格折り目 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×20×36 材質(カバー)PC 材質(刃)スチール 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ミシン目刃は1度に3枚、折り目刃は1度に3枚が目安です。

商品説明動画

【PLUS】スライドカッター ハンブンコ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65815347
2020-10-16
用途:
説明書の折り目付けに使っています。
サービス業

こんな商品探していました。手作りパンフレットで活躍してます。先にこれを見つけて、専用の裁断機に買い換えました。切り刃と折り刃の交換も簡単。裁断機には、その収納場所も付いていて、管理も楽。
利用者目線の商品だと大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする