曜日別特売
EG13NW21LM×10 ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム 65816278

イメージ

EG13NW21LM×10 ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム 65816278
EG13NW21LM×10 ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム 65816278
EG13NW21LM×10 ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム 65816278
EG13NW21LM×10 ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム 65816278
EG13NW21LM×10 ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム 65816278
EG13NW21LM×10 ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム 65816278

ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード65816278品番EG13NW21LM×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

「ライトセーバーtsuita」は、災害時の停電対策として開発された直管型LED照明です。
バッテリー内蔵で、停電時に自動で点灯する機能を備えています。
通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。避難時の転倒予防などに役立ちます。
また、取り外して手に持つことで点灯します。避難時には誘導灯や案内灯、懐中電灯のように使用することができます。
LEDなので省エネ性能も高く、寿命は約40,000時間と長持ち。
ご自宅や事務所だけではなく、工場や病院、ホテル、学校などの施設や倉庫、駐車場にもおすすめです。
手軽に簡単に導入できるので、停電時の安心を備えたい方にぴったりの製品です。

寸法(mm)23×32×1198材質(本体)PC+Aluminum質量(g)410消費電力(W)17(満充)/19(充電)定格電圧AC100V (50:60Hz)口金G13周波数50/60Hz色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)(満充)123 / (充電)110LED寿命(時間)40000配光角度(°)120PF0.9点灯時間【停電時】3時間演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)【AC】2100/【DC】600調光の可否不可
注意
※天井の灯具がLED管用の場合はそのまま使えますが、蛍光灯用の場合は「片側100V直接給電」工事で使用可能になります。電気工事店にてご用命ください。
※スリム管には対応していません。
※調光機能付きの灯具では使用できません。
※特殊な配線(例えば、1つの電球を階段の上下階でON/OFFできる三回路スイッチなど)の灯具では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする