※使用例

ハード 白 サニーフーズ HACCPハンドブラシ アズワン 65817316 ハード 白 サニーフーズ HACCPハンドブラシ アズワン 65817316

サニーフーズ HACCPハンドブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65817316 品番 ハード 白
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。

種別ハード 材質(本体)PP 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)30 対応HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm)50×190 材質(毛)ポリエステル 耐熱温度(℃)120 アズワン品番2-2309-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする