アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの その他業務用厨房装置類
アズワンの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サニーフーズ HACCPハンドブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65817352
品番
ハード 青
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
色
青
種別
ハード
材質(本体)
PP
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
30
対応
HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×190
材質(毛)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
2-2309-15