緑 サニーフーズHACCPブラシ アズワン 65817447 緑 サニーフーズHACCPブラシ アズワン 65817447 緑 サニーフーズHACCPブラシ アズワン 65817447

サニーフーズHACCPブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65817447 品番
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。

材質(ブラシ部)ポリエステル 種別爪ブラシ 材質(本体)PP 毛丈(mm)17 対応HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17 耐熱温度(℃)120 アズワン品番3-5421-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする