アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの その他業務用厨房装置類
アズワンの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サニーフーズHACCPブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65817456
品番
青
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)
ポリエステル
色
青
種別
爪ブラシ
材質(本体)
PP
毛丈(mm)
17
対応
HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×120×17
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
3-5421-05