※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ショートハンドル磁性ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65817492
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)
ポリエステル
色
ブルー
材質(本体)
PP
毛丈(mm)
33
対応
HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)
55×215
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
3-3489-04