高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ニューボトル磁性ブラシヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65817553
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
材質(毛)
ポリエステル
色
グリーン
寸法(mm)
Φ70×190
材質(本体)
PP
対応
HACCP
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
3-3486-04