高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ブルームヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65817903
品番
イエロー
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)
ポリエステル
色
イエロー
材質(本体)
PP
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
75
対応
HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×170
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
2-2276-03
注意
※ハンドルは「アルミハンドル(2-2267-01〜05)」よりお選びください。