ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
泡沫131BS用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65818497
品番
HR131BSN
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
寸法
13
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
230
寸法H1(mm)
190
パイプ長(mm)
13