ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
泡沫131BS用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65818506
品番
HR131BSN
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
寸法
20
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
232
寸法H1(mm)
184
パイプ長(mm)
20