ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
泡沫式立形自在栓用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65818585
品番
HR136SN
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
寸法(mm)
20×400
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
148
寸法H1(mm)
100
パイプ長(mm)
400
パイプ外径(Φmm)
20