洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65821815 品番01SHE20P-JZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。

シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール 質量(g)2014 仕様JZ自在散水ノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
注意
※こちらはノズルがホースに直結されている商品です。25Aのネジ式金具対応です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
川原焼きの消火用ホースで使用しています。

ホースが折れ曲がりにくいので安定して使用できます。多少体積は大きいので運搬は重く感じますが、それ以上に使用感が良いです。ノズル付きでこの価格はコスパ最高です。

1人が参考にしています
2025-08-22
用途:
野菜畑に散水
その他業種

この長さで十分なのですが、もう少し長いものがあれば、さらに大満足。

対象商品:
65821815
2025-02-11
用途:
農業・散水
農・林・水産業

値段もお手頃で、十分使えます
レビューに柔らかいと書いてありましたが、普通でした
むしろ取り回ししやすかった

対象商品:
65821815
2024-07-14
用途:
農機具の洗車と農作物の水やりに使用している。
農・林・水産業

ホースが柔らくて扱いやすいです。
ポンプの排水口が2インチなので、異径ジョイントがセットになっていれば、なお良いですね。

対象商品:
65821815
2022-07-28
用途:
灌水・農機具の洗浄
卸売・小売業

エンジンポンプ用に購入。扱い易く使用目的には満足出来るが、少しホースが柔らかく、利点もあるが、折れ目が残るのが気になるのでマイナス1

1人が参考にしています
対象商品:
65821815
2022-03-16
用途:
農機洗浄
製造業

以前も使用していました。近くの農機具屋さんで購入しましたがこちらの方が段違いに安かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする