SparkFun MicroView - OLED Arduino Module

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823067 品番DEV-12923
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●シリーズ名:MicroView●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:複数統合●シールドコネクタ:MicroView●マイコン:ATmega328(標準) アズワン品番67-0453-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする